適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品材質【保護キャップ】ポリプロピレン形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80(周囲温度範囲:-20~+60)最高使用圧力(MPa)1.4(0℃~80℃の冷温水(静流水)、1.0(0℃~80℃の冷温水(静流水)、油、空気))方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A使用流体水、空気、油材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化プラスチック材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個