10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFシリーズ)

10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFシリーズ) - KITZ(キッツ)
適合国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)1.4(0℃~80℃の冷温水(静流水)、1.0(0℃~80℃の冷温水(静流水)、油、空気))接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A使用流体水、空気、油材質(キャップ)CAC406ハンドル形状レバー材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ステンレス鋼材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※給水用には鉛の浸出基準適合品「TLNF」をご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962331TLF56751/28015
16,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
75962340TLF65793/48020
21,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
75962349TLF7785111025
29,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
75962358TLF901021-1/411032
43,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
75962367TLF981101-1/214040
60,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
75962376TLF119118214050
85,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする