KITZ(キッツ)
小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
0~+80(凍結無きこと)
最高使用圧力(MPa)
2.0(80℃以下の冷温水)
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
66
材質(ボール)
SUS316(ON-OFF仕様)
寸法H2(mm)
92
寸法E1(mm)
21
寸法E2(mm)
54
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
SBR
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
10K
呼び圧力
10K
ボア径
レデューストボア
駆動部タイプ
1
内容量
1個
注意
※記載の材質はバルブ本体のものです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75965648
ESR100-TKLBE
58
148
9
1/2
29
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75965657
ESR100-TKLBE
62
150
13
3/4
30
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75965675
ESR200-TKLBE
62
150
13
3/4
30
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材