小型自動式 ステンレス製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

小型自動式 ステンレス製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) - KITZ(キッツ)小型自動式 ステンレス製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) - KITZ(キッツ)小型自動式 ステンレス製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) - KITZ(キッツ)小型自動式 ステンレス製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) - KITZ(キッツ)
使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア内容量1個
注意
※記載の材質はバルブ本体のものです。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75965481EAL100-UTESCS14A441021/421
33,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
75965490EAL100-UTECAC406441023/821
34,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
75965499EAL100-UTECAC406571021/228
35,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
75965508EAL100-UTECAC406591053/430
37,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
75965517EAL100-UTECAC40671108136
51,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
75965526EAL100-UTECAC406781331-1/440
85,600
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
75965535EAL100-UTECAC406831361-1/243
89,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
75965551EAL100-UTECAC406100142251
102,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
75965560EAL200-UTECAC406441021/421
33,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
75965569EAL200-UTECAC406441023/821
34,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
75965578EAL200-UTECAC406571021/228
35,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
75965587EAL200-UTECAC406591053/430
37,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
75965596EAL200-UTECAC40671108136
51,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
75965605EAL200-UTECAC406781331-1/440
85,600
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
75965621EAL200-UTECAC406831361-1/243
89,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
75965630EAL200-UTECAC406100142251
102,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする