小型自動式 青銅製ファンコイル用ロングネックボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)

小型自動式 青銅製ファンコイル用ロングネックボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ) - KITZ(キッツ)
仕様【操作機】ESR型(AC100V スプリングリターン式(停電時バルブ閉))材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+80(凍結無きこと)寸法L(mm)74寸法H(mm)156寸法d(mm)16呼び径(B)1寸法L1(mm)37最高使用圧力(MPa)2.0(80℃以下の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法W(mm)66材質(ボール)SUS316(ON-OFF仕様)寸法d2(mm)Rc1寸法H1(mm)63呼び径(A)25寸法H2(mm)92寸法E1(mm)21寸法E2(mm)54材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)SBR材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE寸法S1(mm)41クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボア駆動部タイプ1内容量1個
注意
※記載の材質はバルブ本体のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75965666ESR100-TKLBE
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする