小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) - KITZ(キッツ)小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) - KITZ(キッツ)小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) - KITZ(キッツ)小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボア内容量1個
注意
※記載の材質はバルブ本体のものです。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75965316EAL100-TNE461021/42323
35,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
75965325EAL100-TNE461023/82323
36,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
75965341EAL100-TNE671101/23434
39,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
75965350EAL100-TNE681143/43434
41,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
75965359EAL100-TNE7911814040
55,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
75965368EAL100-TNE891301-1/44545
73,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
75965377EAL100-TNE1001431-1/25050
93,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
75965386EAL100-TNE11514925858
107,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
75965395EAL200-TNE461021/42323
35,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
75965411EAL200-TNE461023/82323
36,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
75965420EAL200-TNE671101/23434
39,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
75965429EAL200-TNE681143/43434
41,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
75965438EAL200-TNE7911814040
55,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
75965447EAL200-TNE891301-1/44545
73,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
75965456EAL200-TNE1001431-1/25050
93,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
75965465EAL200-TNE11514925858
107,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする