熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き
猛暑時の応急対応に備える対策キット
防災士 熱中症対策アドバイザー監修
セット内容: ショルダーバッグ、アイスパック×6個、ブルーシート(約75×200cm)、霧吹きボトル(200ml)、折りたたみうちわ、ボディタオル(約34×80cm)、熱中対策マニュアル、緊急連絡先カード
猛暑時の応急対応に備える必要最低限のアイテムを集めました
使用方法: ◇ブルーシート:介助の際、下に敷きます ◇速攻冷却パック:首、わきの下、足の太ももの付け根など大きな血管が通っている場所を冷やしましょう(一度に6個使用すると効果的です) ◇ボディタオル:水を含ませて冷やしたり冷却材を包んだり体を拭くなど様々な用途に使えます ◇霧吹きボトル・うちわ:ボトルに水を入れて顔や体に吹きかけます。うちわで扇ぎ、気化熱による冷却効果で体の表面を冷やすことができます
- 用途
- 猛暑時の応急対応に スポーツ 屋外イベント 簡易対応 冷却
- 材質
- ショルダーバッグ:ポリエステル(PVCコーティング)、PET、アルミ蒸着フィルム、PP
- 質量(kg)
- 1.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 23×16.5×27
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品は医療品、医療用品ではありません。本製品はお客様の命の保証をするものではありません。あらかじめご了承ください熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ


























