スミチューブK2

スミチューブK2 - 住友電気工業(スミチューブ(R))

SAE/UL規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。スミチューブKより柔軟です。

用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など
注意
※CSA規格は対応しておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759689991/16INX1000FT1セット(305m×1巻)
オープン
119,800
131,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
代引不可
759690083/16INX200FT1セット(61m×2巻)
オープン
89,980
98,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
代引不可
759690171/4INX200FT1セット(61m×2巻)
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
代引不可
759690351/8INX500FT1セット(152m×2巻)
オープン
189,800
208,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
代引不可
759690691/2INX200FT1セット(61m×2巻)
オープン
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
代引不可
759690873/4INX200FT1セット(61m×2巻)
オープン
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
代引不可
759691053/32INX500FT1セット(152m×2巻)
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
代引不可
759691573/8INX200FT1セット(61m×2巻)
オープン
169,800
186,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
代引不可
759691753/64INX1000FT1セット(305m×1巻)
オープン
96,980
106,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする