室外機用遮熱シール+断熱 4枚入

室外機用遮熱シール+断熱 4枚入 - アール

室外機に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱+断熱シール4枚入。
耐候性に優れ、熱や雨に強い3層構造のシールシート。
シール状で取付け簡単、見た目もスッキリ。
シール状で取付け簡単、見た目もスッキリ。

材質【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【接着剤】アクリル質量(g)180寸法(cm)(1枚あたり)32×20耐熱温度(℃)80内容量1個(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75969839SN-W001
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする