室外機用遮熱テープ 8cm×4m テープ

室外機用遮熱テープ 8cm×4m テープ - アール

8cm幅のシールタイプの遮熱シールです。
天面、全面、側面 貼り付け可能です。
日本製です。
使用期間;約5年間。(使用環境によります)

材質【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【粘着材】アクリル寸法(cm)8×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75969936SN-W05
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする