オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルXタイプ

オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルXタイプ - CKD

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
種類【マントル】Xタイプ(脱臭:残留油分0.003mg/m3)使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~30ろ過度(μm)活性炭による吸着RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下(一次側にオイルミストフィルタ(Mタイプ)設置時)マントル(エレメント)交換内容量1個
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※マントル(エレメント)交換時期は、圧縮空気中の臭気濃度により異なりますので明確に表示できません。設置初期よりオイル臭気が確認できるまでの合計期間を脱臭有効期間とし、Mタイプと同時に交換、あるいは、使用時間で管理してください。(入口空気温度21℃の場合1000時間いずれか早い時期で交換(目安))
※一次側空気温度は、30℃以下でご使用ください。温度が高いと脱臭効果が落ちますので、放熱処置をしてご使用ください。
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
ねじの種類
材質(ボウル)
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75985467M2000-8-W-XX1Rc1/40.25【配管ねじ】RcねじポリカーボネイトボウルMPa表示
6,480
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985476M2000-10-W-XX1Rc3/80.25【配管ねじ】RcねじポリカーボネイトボウルMPa表示
6,480
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75985485M2000-8N-W-XX1NPT1/40.25【配管ねじ】NPTねじポリカーボネイトボウルpsi表示
6,480
6,398
7,038(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985501M2000-10N-W-XX1NPT3/80.25【配管ねじ】NPTねじポリカーボネイトボウルpsi表示
6,480
6,398
7,038(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985510M2000-8G-W-XX1G1/40.25【配管ねじ】Gねじポリカーボネイトボウルbar表示
6,480
6,398
7,038(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985519M2000-10G-W-XX1G3/80.25【配管ねじ】Gねじポリカーボネイトボウルbar表示
6,480
6,398
7,038(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985528M3000-8-W-XX1Rc1/40.28【配管ねじ】RcねじポリカーボネイトボウルMPa表示
6,560
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985537M3000-10-W-XX1Rc3/80.28【配管ねじ】RcねじポリカーボネイトボウルMPa表示
6,560
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75985546M3000-8N-W-XX1NPT1/40.28【配管ねじ】NPTねじポリカーボネイトボウルpsi表示
6,560
6,498
7,148(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985555M3000-10N-W-XX1NPT3/80.28【配管ねじ】NPTねじポリカーボネイトボウルpsi表示
6,560
6,498
7,148(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985571M3000-8G-W-XX1G1/40.28【配管ねじ】Gねじポリカーボネイトボウルbar表示
6,560
6,498
7,148(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985580M3000-10G-W-XX1G3/80.28【配管ねじ】Gねじポリカーボネイトボウルbar表示
6,560
6,498
7,148(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985589M2000-8-W-ZXRc1/40.25【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示
7,140
7,098
7,808(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75985598M2000-8-W-ZXX1Rc1/40.25【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示
7,140
7,098
7,808(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985607M2000-10-W-ZXRc3/80.25【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示
7,140
7,098
7,808(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985616M2000-10-W-ZXX1Rc3/80.25【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示
7,140
7,098
7,808(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985625M2000-8N-W-ZXNPT1/40.25【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示
7,140
7,098
7,808(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985641M2000-8N-W-ZXX1NPT1/40.25【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示
7,140
7,098
7,808(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985650M2000-10N-W-ZXNPT3/80.25【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示
7,140
7,098
7,808(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985659M2000-10N-W-ZXX1NPT3/80.25【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示
7,140
7,098
7,808(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985668M2000-8G-W-ZXG1/40.25【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示
7,140
7,098
7,808(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985677M2000-8G-W-ZXX1G1/40.25【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示
7,140
7,098
7,808(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985686M2000-10G-W-ZXG3/80.25【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示
7,140
7,098
7,808(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985695M2000-10G-W-ZXX1G3/80.25【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示
7,140
7,098
7,808(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985711M3000-8-W-ZXRc1/40.28【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示
7,220
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75985720M3000-8-W-ZXX1Rc1/40.28【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示
7,220
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985729M3000-10-W-ZXRc3/80.28【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示
7,220
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75985738M3000-10-W-ZXX1Rc3/80.28【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示
7,220
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985747M3000-8N-W-ZXNPT1/40.28【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示
7,220
7,198
7,918(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985756M3000-8N-W-ZXX1NPT1/40.28【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示
7,220
7,198
7,918(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985765M3000-10N-W-ZXNPT3/80.28【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示
7,220
7,198
7,918(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985781M3000-10N-W-ZXX1NPT3/80.28【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示
7,220
7,198
7,918(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985790M3000-8G-W-ZXG1/40.28【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示
7,220
7,198
7,918(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985799M3000-8G-W-ZXX1G1/40.28【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示
7,220
7,198
7,918(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985808M3000-10G-W-ZXG3/80.28【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示
7,220
7,198
7,918(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985817M3000-10G-W-ZXX1G3/80.28【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示
7,220
7,198
7,918(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985826M2000-8-W-M1XRc1/40.35【配管ねじ】Rcねじメタルボウル、手動ドレンコック付MPa表示
7,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75985835M2000-8-W-M1XX1Rc1/40.35【配管ねじ】Rcねじメタルボウル、手動ドレンコック付MPa表示
7,860
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985851M2000-10-W-M1XRc3/80.35【配管ねじ】Rcねじメタルボウル、手動ドレンコック付MPa表示
7,860
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985860M2000-10-W-M1XX1Rc3/80.35【配管ねじ】Rcねじメタルボウル、手動ドレンコック付MPa表示
7,860
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985869M2000-8N-W-M1XNPT1/40.35【配管ねじ】NPTねじメタルボウル、手動ドレンコック付psi表示
7,860
7,798
8,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985878M2000-8N-W-M1XX1NPT1/40.35【配管ねじ】NPTねじメタルボウル、手動ドレンコック付psi表示
7,860
7,798
8,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985887M2000-10N-W-M1XNPT3/80.35【配管ねじ】NPTねじメタルボウル、手動ドレンコック付psi表示
7,860
7,798
8,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985896M2000-10N-W-M1XX1NPT3/80.35【配管ねじ】NPTねじメタルボウル、手動ドレンコック付psi表示
7,860
7,798
8,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985905M2000-8G-W-M1XG1/40.35【配管ねじ】Gねじメタルボウル、手動ドレンコック付bar表示
7,860
7,798
8,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985921M2000-8G-W-M1XX1G1/40.35【配管ねじ】Gねじメタルボウル、手動ドレンコック付bar表示
7,860
7,798
8,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985930M2000-10G-W-M1XG3/80.35【配管ねじ】Gねじメタルボウル、手動ドレンコック付bar表示
7,860
7,798
8,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985939M2000-10G-W-M1XX1G3/80.35【配管ねじ】Gねじメタルボウル、手動ドレンコック付bar表示
7,860
7,798
8,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75985948M3000-8-W-M1XRc1/40.38【配管ねじ】Rcねじメタルボウル、手動ドレンコック付MPa表示
7,940
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75985957M3000-8-W-MXX1Rc1/40.38【配管ねじ】RcねじメタルボウルMPa表示
7,940
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする