オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルXタイプ

オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルXタイプ - CKD

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
質量(kg)0.096種類【マントル】Xタイプ(脱臭:残留油分0.003mg/m3)使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~30ろ過度(μm)活性炭による吸着ドレン貯容量(cm3)3最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下(一次側にオイルミストフィルタ(Mタイプ)設置時)マントル(エレメント)交換内容量1個
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※マントル(エレメント)交換時期は、圧縮空気中の臭気濃度により異なりますので明確に表示できません。設置初期よりオイル臭気が確認できるまでの合計期間を脱臭有効期間とし、Mタイプと同時に交換、あるいは、使用時間で管理してください。(入口空気温度21℃の場合1000時間いずれか早い時期で交換(目安))
※一次側空気温度は、30℃以下でご使用ください。温度が高いと脱臭効果が落ちますので、放熱処置をしてご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
材質(ボウル)
表示単位
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75970889M1000-6-W-XX1Rc1/8【配管ねじ】RcねじポリカーボネイトボウルMPa表示逆流れ(右→左)
5,420
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75970898M1000-8-W-XX1Rc1/4【配管ねじ】RcねじポリカーボネイトボウルMPa表示逆流れ(右→左)
5,420
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75970907M1000-6N-W-XX1NPT1/8【配管ねじ】NPTねじポリカーボネイトボウルpsi表示逆流れ(右→左)
5,420
5,398
5,938(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970916M1000-8N-W-XX1NPT1/4【配管ねじ】NPTねじポリカーボネイトボウルpsi表示逆流れ(右→左)
5,420
5,398
5,938(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970925M1000-6G-W-XX1G1/8【配管ねじ】Gねじポリカーボネイトボウルbar表示逆流れ(右→左)
5,420
5,398
5,938(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970941M1000-8G-W-XX1G1/4【配管ねじ】Gねじポリカーボネイトボウルbar表示逆流れ(右→左)
5,420
5,398
5,938(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970950M1000-6-W-ZXRc1/8【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示標準流れ(左→右)
5,640
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75970959M1000-6-W-ZXX1Rc1/8【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示逆流れ(右→左)
5,640
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75970968M1000-8-W-ZXRc1/4【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示標準流れ(左→右)
5,640
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75970977M1000-8-W-ZXX1Rc1/4【配管ねじ】RcねじナイロンボウルMPa表示逆流れ(右→左)
5,640
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75970986M1000-6N-W-ZXNPT1/8【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示標準流れ(左→右)
5,640
5,598
6,158(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970995M1000-6N-W-ZXX1NPT1/8【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示逆流れ(右→左)
5,640
5,598
6,158(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971011M1000-8N-W-ZXNPT1/4【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示標準流れ(左→右)
5,640
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75971020M1000-8N-W-ZXX1NPT1/4【配管ねじ】NPTねじナイロンボウルpsi表示逆流れ(右→左)
5,640
5,598
6,158(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971029M1000-6G-W-ZXG1/8【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示標準流れ(左→右)
5,640
5,598
6,158(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971038M1000-6G-W-ZXX1G1/8【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示逆流れ(右→左)
5,640
5,598
6,158(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971047M1000-8G-W-ZXG1/4【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示標準流れ(左→右)
5,640
5,598
6,158(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971056M1000-8G-W-ZXX1G1/4【配管ねじ】Gねじナイロンボウルbar表示逆流れ(右→左)
5,640
5,598
6,158(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする