オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプ

オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルSタイプ - CKD

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。
オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です
差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa内容量1個
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30mg/m3 入口空気温度21℃の時の値です。
786件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
使用圧力(MPa)
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75977609M2000-8-W-SX1Rc1/40.250.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,310
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977618M2000-10-W-SX1Rc3/80.250.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75977627M2000-8N-W-SX1NPT1/40.250.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,310
6,298
6,928(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977636M2000-10N-W-SX1NPT3/80.250.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,310
6,298
6,928(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977645M2000-8G-W-SX1G1/40.250.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,310
6,298
6,928(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977661M2000-10G-W-SX1G3/80.250.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,310
6,298
6,928(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977670M3000-8-W-SX1Rc1/40.280.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,380
6,378
7,016(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977679M3000-10-W-SX1Rc3/80.280.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,380
6,378
7,016(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977688M3000-8N-W-SX1NPT1/40.280.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,380
6,378
7,016(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977697M3000-10N-W-SX1NPT3/80.280.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,380
6,378
7,016(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977706M3000-8G-W-SX1G1/40.280.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,380
6,378
7,016(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977715M3000-10G-W-SX1G3/80.280.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,380
6,378
7,016(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977731M2000-8-W-ZSRc1/40.250.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977740M2000-8-W-ZSX1Rc1/40.250.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75977749M2000-10-W-ZSRc3/80.250.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977758M2000-10-W-ZSX1Rc3/80.250.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75977767M2000-8N-W-ZSNPT1/40.250.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977776M2000-8N-W-ZSX1NPT1/40.250.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977785M2000-10N-W-ZSNPT3/80.250.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977801M2000-10N-W-ZSX1NPT3/80.250.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977810M2000-8G-W-ZSG1/40.250.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977819M2000-8G-W-ZSX1G1/40.250.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977828M2000-10G-W-ZSG3/80.250.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977837M2000-10G-W-ZSX1G3/80.250.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,970
6,898
7,588(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977846M3000-8-W-ZSRc1/40.280.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977855M3000-8-W-ZSX1Rc1/40.280.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75977871M3000-10-W-ZSRc3/80.280.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977880M3000-10-W-ZSX1Rc3/80.280.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75977889M3000-8N-W-ZSNPT1/40.280.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977898M3000-8N-W-ZSX1NPT1/40.280.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977907M3000-10N-W-ZSNPT3/80.280.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977916M3000-10N-W-ZSX1NPT3/80.280.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977925M3000-8G-W-ZSG1/40.280.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75977941M3000-8G-W-ZSX1G1/40.280.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977950M3000-10G-W-ZSG3/80.280.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977959M3000-10G-W-ZSX1G3/80.280.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
7,040
6,998
7,698(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75977968M2000-8-W-M1SRc1/40.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977977M2000-8-W-M1SX1Rc1/40.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977986M2000-10-W-M1SRc3/80.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75977995M2000-10-W-M1SX1Rc3/80.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75978011M2000-8N-W-M1SNPT1/40.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75978020M2000-8N-W-M1SX1NPT1/40.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75978029M2000-10N-W-M1SNPT3/80.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75978038M2000-10N-W-M1SX1NPT3/80.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75978047M2000-8G-W-M1SG1/40.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75978056M2000-8G-W-M1SX1G1/40.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75978065M2000-10G-W-M1SG3/80.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75978081M2000-10G-W-M1SX1G3/80.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
7,690
7,598
8,358(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75978090M3000-8-W-MSRc1/40.380.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,760
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75978099M3000-8-W-M1SRc1/40.380.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
7,760
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする