オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルMタイプ

オイルミストフィルタ M□000シリーズ マントルMタイプ - CKD

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。
オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です
差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa内容量1個
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30mg/m3 入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
654件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
使用圧力(MPa)
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971065M2000-8-W-ZX1Rc1/40.250.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
8,690
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75971081M2000-10-W-ZX1Rc3/80.250.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
8,690
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971090M2000-8N-W-ZX1NPT1/40.250.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
8,690
8,598
9,458(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971099M2000-10N-W-ZX1NPT3/80.250.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
8,690
8,598
9,458(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971108M2000-8G-W-ZX1G1/40.250.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
8,690
8,598
9,458(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971117M2000-10G-W-ZX1G3/80.250.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
8,690
8,598
9,458(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971126M3000-8-W-ZX1Rc1/40.280.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
8,860
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75971135M3000-10-W-ZX1Rc3/80.280.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
8,860
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971151M3000-8N-W-ZX1NPT1/40.280.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
8,860
8,798
9,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971160M3000-10N-W-ZX1NPT3/80.280.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
8,860
8,798
9,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971169M3000-8G-W-ZX1G1/40.280.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
8,860
8,798
9,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971178M3000-10G-W-ZX1G3/80.280.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
8,860
8,798
9,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971187M2000-8-W-M1X1Rc1/40.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
9,410
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971196M2000-10-W-M1X1Rc3/80.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
9,410
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75971205M2000-8N-W-M1X1NPT1/40.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
9,410
9,398
10,338(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971221M2000-10N-W-M1X1NPT3/80.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
9,410
9,398
10,338(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971230M2000-8G-W-M1X1G1/40.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
9,410
9,398
10,338(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971239M2000-10G-W-M1X1G3/80.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
9,410
9,398
10,338(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971248M3000-8-W-MX1Rc1/40.380.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971257M3000-8-W-M1X1Rc1/40.380.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75971266M3000-10-W-MX1Rc3/80.380.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971275M3000-10-W-M1X1Rc3/80.380.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971291M3000-8N-W-MX1NPT1/40.380.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971300M3000-8N-W-M1X1NPT1/40.380.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971309M3000-10N-W-MX1NPT3/80.380.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971318M3000-10N-W-M1X1NPT3/80.380.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971327M3000-8G-W-MX1G1/40.380.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971336M3000-8G-W-M1X1G1/40.380.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971345M3000-10G-W-MX1G3/80.380.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971361M3000-10G-W-M1X1G3/80.380.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
9,580
9,498
10,448(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971370M2000-8-W-Q2Rc1/40.290.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971379M2000-8-W-Q2X1Rc1/40.290.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971388M2000-10-W-Q2Rc3/80.290.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971397M2000-10-W-Q2X1Rc3/80.290.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75971406M2000-8N-W-Q2NPT1/40.290.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75971415M2000-8N-W-Q2X1NPT1/40.290.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75971431M2000-10N-W-Q2NPT3/80.290.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75971440M2000-10N-W-Q2X1NPT3/80.290.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75971449M2000-8G-W-Q2G1/40.290.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75971458M2000-8G-W-Q2X1G1/40.290.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75971467M2000-10G-W-Q2G3/80.290.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75971476M2000-10G-W-Q2X1G3/80.290.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
10,620
10,598
11,658(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75971485M2000-8-W-F1X1Rc1/40.270.15~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
10,630
10,598
11,658(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75971501M2000-10-W-F1X1Rc3/80.270.15~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
10,630
10,598
11,658(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75971510M2000-8N-W-F1X1NPT1/40.270.15~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
10,630
10,598
11,658(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971519M2000-10N-W-F1X1NPT3/80.270.15~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
10,630
10,598
11,658(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971528M2000-8G-W-F1X1G1/40.270.15~1.0【配管ねじ】Gねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
10,630
10,598
11,658(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971537M2000-10G-W-F1X1G3/80.270.15~1.0【配管ねじ】Gねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
10,630
10,598
11,658(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75971546M3000-8-W-F1X1Rc1/40.30.15~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
10,780
10,698
11,768(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75971555M3000-8N-W-F1X1NPT1/40.30.15~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
10,780
10,698
11,768(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする