オイルミストフィルタ M8000シリーズ マントルMタイプ

オイルミストフィルタ M8000シリーズ マントルMタイプ - CKD

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)ドレン貯容量(cm3)80最大処理流量(L/min[ANR])2600(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa内容量1個
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30mg/m3 入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
使用圧力(MPa)
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75987707M8000-20-W-QX1Rc3/41.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
27,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75987716M8000-25-W-QX1Rc11.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
27,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75987725M8000-20N-W-QX1NPT3/41.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
27,820
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75987741M8000-25N-W-QX1NPT11.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
27,820
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75987750M8000-20G-W-QX1G3/41.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
27,820
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75987759M8000-25G-W-QX1G11.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
27,820
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75987768M8000-20-W-ZX1Rc3/41.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
27,880
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987777M8000-25-W-ZX1Rc11.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
27,880
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987786M8000-20N-W-ZX1NPT3/41.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
27,880
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987795M8000-25N-W-ZX1NPT11.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
27,880
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987811M8000-20G-W-ZX1G3/41.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
27,880
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987820M8000-25G-W-ZX1G11.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
27,880
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987829M8000-20-W-MX1Rc3/41.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75987838M8000-20-W-M1X1Rc3/41.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987847M8000-25-W-MX1Rc11.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987856M8000-25-W-M1X1Rc11.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987865M8000-20N-W-MX1NPT3/41.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987881M8000-20N-W-M1X1NPT3/41.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987890M8000-25N-W-MX1NPT11.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987899M8000-25N-W-M1X1NPT11.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987908M8000-20G-W-MX1G3/41.450.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987917M8000-20G-W-M1X1G3/41.450.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987926M8000-25G-W-MX1G11.450.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987935M8000-25G-W-M1X1G11.450.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
28,150
25,980
28,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75987951M8000-20-W-ZQRc3/41.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987960M8000-20-W-ZQX1Rc3/41.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987969M8000-25-W-ZQRc11.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987978M8000-25-W-ZQX1Rc11.350.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75987987M8000-20N-W-ZQNPT3/41.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75987996M8000-20N-W-ZQX1NPT3/41.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988005M8000-25N-W-ZQNPT11.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988021M8000-25N-W-ZQX1NPT11.350.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988030M8000-20G-W-ZQG3/41.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988039M8000-20G-W-ZQX1G3/41.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988048M8000-25G-W-ZQG11.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988057M8000-25G-W-ZQX1G11.350.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
28,980
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988066M8000-20-W-MQRc3/41.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75988075M8000-20-W-M1QRc3/41.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75988091M8000-20-W-MQX1Rc3/41.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75988100M8000-20-W-M1QX1Rc3/41.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75988109M8000-25-W-MQRc11.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75988118M8000-25-W-M1QRc11.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75988127M8000-25-W-MQX1Rc11.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75988136M8000-25-W-M1QX1Rc11.450.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75988145M8000-20N-W-MQNPT3/41.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988161M8000-20N-W-M1QNPT3/41.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988170M8000-20N-W-MQX1NPT3/41.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988179M8000-20N-W-M1QX1NPT3/41.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988188M8000-25N-W-MQNPT11.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75988197M8000-25N-W-M1QNPT11.450.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
29,250
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする