オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付

オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付 - CKD

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。
オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です
差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa内容量1個
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30mg/m3 入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
※負荷抵抗を設置してご使用ください。
624件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
使用圧力(MPa)
ねじの種類
差圧センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75992580M2000-8-W-Q3Rc1/40.340.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75992589M2000-8-W-Q3X1Rc1/40.340.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75992598M2000-10-W-Q3Rc3/80.340.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75992607M2000-10-W-Q3X1Rc3/80.340.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75992616M2000-8N-W-Q3NPT1/40.340.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75992625M2000-8N-W-Q3X1NPT1/40.340.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75992641M2000-10N-W-Q3NPT3/80.340.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75992650M2000-10N-W-Q3X1NPT3/80.340.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75992659M2000-8G-W-Q3G1/40.340.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75992668M2000-8G-W-Q3X1G1/40.340.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75992677M2000-10G-W-Q3G3/80.340.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75992686M2000-10G-W-Q3X1G3/80.340.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,370
12,298
13,528(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75992939M3000-8-W-Q3Rc1/40.370.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75992948M3000-8-W-Q3X1Rc1/40.370.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75992957M3000-10-W-Q3Rc3/80.370.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75992966M3000-10-W-Q3X1Rc3/80.370.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75992975M3000-8N-W-Q3NPT1/40.370.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75992991M3000-8N-W-Q3X1NPT1/40.370.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993000M3000-10N-W-Q3NPT3/80.370.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993009M3000-10N-W-Q3X1NPT3/80.370.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993018M3000-8G-W-Q3G1/40.370.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993027M3000-8G-W-Q3X1G1/40.370.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993036M3000-10G-W-Q3G3/80.370.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993045M3000-10G-W-Q3X1G3/80.370.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
12,540
12,498
13,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993219M2000-8-W-ZQ3Rc1/40.340.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75993228M2000-8-W-ZQ3X1Rc1/40.340.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75993237M2000-10-W-ZQ3Rc3/80.340.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75993246M2000-10-W-ZQ3X1Rc3/80.340.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75993255M2000-8N-W-ZQ3NPT1/40.340.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993271M2000-8N-W-ZQ3X1NPT1/40.340.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993280M2000-10N-W-ZQ3NPT3/80.340.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993289M2000-10N-W-ZQ3X1NPT3/80.340.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993298M2000-8G-W-ZQ3G1/40.340.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993307M2000-8G-W-ZQ3X1G1/40.340.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993316M2000-10G-W-ZQ3G3/80.340.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993325M2000-10G-W-ZQ3X1G3/80.340.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993578M3000-8-W-ZQ3Rc1/40.370.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75993587M3000-8-W-ZQ3X1Rc1/40.370.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75993596M3000-10-W-ZQ3Rc3/80.370.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75993605M3000-10-W-ZQ3X1Rc3/80.370.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75993621M3000-8N-W-ZQ3NPT1/40.370.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993630M3000-8N-W-ZQ3X1NPT1/40.370.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993639M3000-10N-W-ZQ3NPT3/80.370.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993648M3000-10N-W-ZQ3X1NPT3/80.370.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993657M3000-8G-W-ZQ3G1/40.370.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993666M3000-8G-W-ZQ3X1G1/40.370.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993675M3000-10G-W-ZQ3G3/80.370.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993691M3000-10G-W-ZQ3X1G3/80.370.1~1.0【配管ねじ】Gねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,200
13,198
14,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
代引不可
75993937M2000-8-W-M1Q3Rc1/40.440.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,750
13,698
15,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75993946M2000-8-W-M1Q3X1Rc1/40.440.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ差圧インジケータ+スイッチ1点(SW2)
13,750
13,698
15,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする