オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ

オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ - CKD

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)ドレン貯容量(cm3)3最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa内容量1個
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※最大処理流量は最大処理流量グラフをメーカーカタログもしくは添付の画像でご確認ください。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30mg/m3 入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
使用圧力(MPa)
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75970241M1000-6-W-ZX1Rc1/80.0960.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,990
6,980
7,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75970250M1000-8-W-ZX1Rc1/40.0960.1~1.0【配管ねじ】Rcねじ手動ドレンコック付
6,990
6,980
7,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75970259M1000-6N-W-ZX1NPT1/80.0960.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,990
6,980
7,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970268M1000-8N-W-ZX1NPT1/40.0960.1~1.0【配管ねじ】NPTねじ手動ドレンコック付
6,990
6,980
7,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970277M1000-6G-W-ZX1G1/80.0960.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,990
6,980
7,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970286M1000-8G-W-ZX1G1/40.0960.1~1.0【配管ねじ】Gねじ手動ドレンコック付
6,990
6,980
7,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970295M1000-6-W-F1X1Rc1/80.1030.2~0.7【配管ねじ】Rcねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,440
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75970311M1000-8-W-F1X1Rc1/40.1030.2~0.7【配管ねじ】Rcねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,440
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75970320M1000-6N-W-F1X1NPT1/80.1030.2~0.7【配管ねじ】NPTねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,440
9,398
10,338(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970329M1000-8N-W-F1X1NPT1/40.1030.2~0.7【配管ねじ】NPTねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,440
9,398
10,338(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970338M1000-6G-W-F1X1G1/80.1030.2~0.7【配管ねじ】Gねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,440
9,398
10,338(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970347M1000-8G-W-F1X1G1/40.1030.2~0.7【配管ねじ】Gねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,440
9,398
10,338(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970356M1000-6-W-F1ZRc1/80.1030.2~0.7【配管ねじ】Rcねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75970365M1000-6-W-F1ZX1Rc1/80.1030.2~0.7【配管ねじ】Rcねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75970381M1000-8-W-F1ZRc1/40.1030.2~0.7【配管ねじ】Rcねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
代引不可
75970390M1000-8-W-F1ZX1Rc1/40.1030.2~0.7【配管ねじ】Rcねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75970399M1000-6N-W-F1ZNPT1/80.1030.2~0.7【配管ねじ】NPTねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970408M1000-6N-W-F1ZX1NPT1/80.1030.2~0.7【配管ねじ】NPTねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970417M1000-8N-W-F1ZNPT1/40.1030.2~0.7【配管ねじ】NPTねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
75970426M1000-8N-W-F1ZX1NPT1/40.1030.2~0.7【配管ねじ】NPTねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970435M1000-6G-W-F1ZG1/80.1030.2~0.7【配管ねじ】Gねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970451M1000-6G-W-F1ZX1G1/80.1030.2~0.7【配管ねじ】Gねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970460M1000-8G-W-F1ZG1/40.1030.2~0.7【配管ねじ】Gねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
75970469M1000-8G-W-F1ZX1G1/40.1030.2~0.7【配管ねじ】Gねじ手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,660
9,598
10,558(税込)
28日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする