My40形5200固定 V形230幅クリーンルーム

My40形5200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017500MY-VC450531/DAHTN6500165.1 (200V時)5020昼光色
67,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017509MY-VC450531/NAHTN5000171.0 (200V時)5200昼白色
67,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017518MY-VC450531/WAHTN4000167.7 (200V時)5100白色
67,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017527MY-VC450531/WWAHTN3500164.4 (200V時)5000温白色
67,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017536MY-VC450531/LAHTN3000161.1 (200V時)4900電球色
67,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018498MY-VC450533/DAHTN6500165.1 (200V時)5020昼光色
117,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018507MY-VC450533/NAHTN5000171.0 (200V時)5200昼白色
117,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018516MY-VC450533/WAHTN4000167.7 (200V時)5100白色
117,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018525MY-VC450533/WWAHTN3500164.4 (200V時)5000温白色
117,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018541MY-VC450533/LAHTN3000161.1 (200V時)4900電球色
117,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする