My40形4000省電固定 V形150幅人感センサ付

My40形4000省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機
幅(mm)
150
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
全20種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021045MY-VS440503/DAHTN12161.820.5 (200V時)6500189.7 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021061MY-VS440503/NAHTN12161.820.5 (200V時)5000195.1 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021070MY-VS440503/WAHTN12161.820.5 (200V時)4000195.1 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021079MY-VS440503/WWAHTN12161.820.5 (200V時)3500193.6 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021088MY-VS440503/LAHTN12161.820.5 (200V時)3000190.2 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021298MY-VS440505/DAHTN12501.920.5 (200V時)6500189.7 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021307MY-VS440505/NAHTN12501.920.5 (200V時)5000195.1 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021316MY-VS440505/WAHTN12501.920.5 (200V時)4000195.1 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021325MY-VS440505/WWAHTN12501.920.5 (200V時)3500193.6 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021341MY-VS440505/LAHTN12501.920.5 (200V時)3000190.2 (200V時)
57,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022296MY-VS440500/DAHTN12161.820.7 (200V時)6500187.9 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022305MY-VS440500/NAHTN12161.820.7 (200V時)5000193.2 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022321MY-VS440500/WAHTN12161.820.7 (200V時)4000193.2 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022330MY-VS440500/WWAHTN12161.820.7 (200V時)3500191.7 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022339MY-VS440500/LAHTN12161.820.7 (200V時)3000188.4 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022549MY-VS440502/DAHTN12501.920.7 (200V時)6500187.9 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022558MY-VS440502/NAHTN12501.920.7 (200V時)5000193.2 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022567MY-VS440502/WAHTN12501.920.7 (200V時)4000193.2 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022576MY-VS440502/WWAHTN12501.920.7 (200V時)3500191.7 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022585MY-VS440502/LAHTN12501.920.7 (200V時)3000188.4 (200V時)
42,100
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする