My40形6900固定 V形150幅H非常灯

My40形6900固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機
幅(mm)
150
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
55
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
42.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76024351MY-VH470530C/DAHTN12166500155.3 (200V時)6570昼光色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024360MY-VH470530C/NAHTN12165000161.4 (200V時)6830昼白色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024369MY-VH470530C/WAHTN12164000160.9 (200V時)6810白色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024378MY-VH470530C/WWAHTN12163500154.1 (200V時)6520温白色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024387MY-VH470530C/LAHTN12163000149.8 (200V時)6340電球色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025349MY-VH470532C/DAHTN12506500155.3 (200V時)6570昼光色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025358MY-VH470532C/NAHTN12505000161.4 (200V時)6830昼白色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025367MY-VH470532C/WAHTN12504000160.9 (200V時)6810白色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025376MY-VH470532C/WWAHTN12503500154.1 (200V時)6520温白色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025385MY-VH470532C/LAHTN12503000149.8 (200V時)6340電球色
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする