三菱電機
My40形6900固定 ライトユニット
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76034528
EL-LU47053DAHTN
6500
164.7 (200V時)
6640
昼光色
¥
34,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034537
EL-LU47053NAHTN
5000
171.2 (200V時)
6900
昼白色
¥
34,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034546
EL-LU47053WAHTN
4000
170.7 (200V時)
6880
白色
¥
34,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034555
EL-LU47053WWAHTN
3500
163.5 (200V時)
6590
温白色
¥
34,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034571
EL-LU47053LAHTN
3000
158.8 (200V時)
6400
電球色
¥
34,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください