My40形5200固定 V形150幅人感センサ付

My40形5200固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機
幅(mm)
150
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全20種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021149MY-VS450533/DAHTN12161.830.5 (200V時)6500164.5 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021158MY-VS450533/NAHTN12161.830.5 (200V時)5000170.4 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021167MY-VS450533/WAHTN12161.830.5 (200V時)4000167.2 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021176MY-VS450533/WWAHTN12161.830.5 (200V時)3500163.9 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021185MY-VS450533/LAHTN12161.830.5 (200V時)3000160.6 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021395MY-VS450535/DAHTN12501.930.5 (200V時)6500164.5 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021411MY-VS450535/NAHTN12501.930.5 (200V時)5000170.4 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021420MY-VS450535/WAHTN12501.930.5 (200V時)4000167.2 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021429MY-VS450535/WWAHTN12501.930.5 (200V時)3500163.9 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021438MY-VS450535/LAHTN12501.930.5 (200V時)3000160.6 (200V時)
56,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022400MY-VS450530/DAHTN12161.830.7 (200V時)6500163.5 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022409MY-VS450530/NAHTN12161.830.7 (200V時)5000169.3 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022418MY-VS450530/WAHTN12161.830.7 (200V時)4000166.1 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022427MY-VS450530/WWAHTN12161.830.7 (200V時)3500162.8 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022436MY-VS450530/LAHTN12161.830.7 (200V時)3000159.6 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022646MY-VS450532/DAHTN12501.930.7 (200V時)6500163.5 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022655MY-VS450532/NAHTN12501.930.7 (200V時)5000169.3 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022671MY-VS450532/WAHTN12501.930.7 (200V時)4000166.1 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022680MY-VS450532/WWAHTN12501.930.7 (200V時)3500162.8 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022689MY-VS450532/LAHTN12501.930.7 (200V時)3000159.6 (200V時)
41,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする