My40形6900省電固定 V形150幅クリーンルーム

My40形6900省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76016800MY-VC470500/DAHTN6500185.2 (200V時)6650昼光色
74,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016809MY-VC470500/NAHTN5000192.2 (200V時)6900昼白色
74,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016818MY-VC470500/WAHTN4000192.2 (200V時)6900白色
74,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016827MY-VC470500/WWAHTN3500188.8 (200V時)6780温白色
74,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016836MY-VC470500/LAHTN3000185.2 (200V時)6650電球色
74,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017798MY-VC470502/DAHTN6500185.2 (200V時)6650昼光色
124,700
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017807MY-VC470502/NAHTN5000192.2 (200V時)6900昼白色
124,700
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017816MY-VC470502/WAHTN4000192.2 (200V時)6900白色
124,700
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017825MY-VC470502/WWAHTN3500188.8 (200V時)6780温白色
124,700
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017841MY-VC470502/LAHTN3000185.2 (200V時)6650電球色
124,700
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする