My40形4000省電連調 V形150幅非常灯

My40形4000省電連調 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形4000省電連調 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形4000省電連調 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形4000省電連調 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形4000省電連調 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形4000省電連調 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形4000省電連調 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形4000省電連調 V形150幅非常灯 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
22.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76024046MY-VK440500C/DAHZ6500175.0 (200V時)3850昼光色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024055MY-VK440500C/NAHZ5000180.0 (200V時)3960昼白色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024071MY-VK440500C/WAHZ4000180.0 (200V時)3960白色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024080MY-VK440500C/WWAHZ3500178.6 (200V時)3930温白色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024089MY-VK440500C/LAHZ3000175.4 (200V時)3860電球色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025051MY-VK440502C/DAHZ6500175.0 (200V時)3850昼光色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025060MY-VK440502C/NAHZ5000180.0 (200V時)3960昼白色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025069MY-VK440502C/WAHZ4000180.0 (200V時)3960白色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025078MY-VK440502C/WWAHZ3500178.6 (200V時)3930温白色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025087MY-VK440502C/LAHZ3000175.4 (200V時)3860電球色
101,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする