曜日別特売

My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム

My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017545MY-VC470501/DAHZ6500185.2 (200V時)6650昼光色
¥79,700
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017561MY-VC470501/NAHZ5000192.2 (200V時)6900昼白色
¥79,700
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017570MY-VC470501/WAHZ4000192.2 (200V時)6900白色
¥79,700
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017579MY-VC470501/WWAHZ3500188.8 (200V時)6780温白色
¥79,700
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017588MY-VC470501/LAHZ3000185.2 (200V時)6650電球色
¥79,700
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018550MY-VC470503/DAHZ6500185.2 (200V時)6650昼光色
¥129,700
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018559MY-VC470503/NAHZ5000192.2 (200V時)6900昼白色
¥129,700
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018568MY-VC470503/WAHZ4000192.2 (200V時)6900白色
¥129,700
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018577MY-VC470503/WWAHZ3500188.8 (200V時)6780温白色
¥129,700
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018586MY-VC470503/LAHZ3000185.2 (200V時)6650電球色
¥129,700
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする