曜日別特売

My40形6900省電固定 V形230幅非常灯

My40形6900省電固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
37.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76025699MY-VK470501C/DAHTN2.6556500175.4 (200V時)6580
¥106,800
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025708MY-VK470501C/NAHTN2.6555000182.1 (200V時)6830
¥106,800
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025717MY-VK470501C/WAHTN2.6554000182.1 (200V時)6830
¥106,800
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025726MY-VK470501C/WWAHTN2.6553500178.9 (200V時)6710
¥106,800
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025735MY-VK470501C/LAHTN2.6553000175.4 (200V時)6580
¥106,800
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026697MY-VK470503/DAHTN3.3806500175.4 (200V時)6580
¥108,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026706MY-VK470503/NAHTN3.3805000182.1 (200V時)6830
¥108,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026715MY-VK470503/WAHTN3.3804000182.1 (200V時)6830
¥108,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026731MY-VK470503/WWAHTN3.3803500178.9 (200V時)6710
¥108,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026740MY-VK470503/LAHTN3.3803000175.4 (200V時)6580
¥108,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする