My40形4000省電固定 V形150幅クリーンルーム

My40形4000省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形4000省電固定 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76016897MY-VC440500/DAHTN6500190.6 (200V時)3890昼光色
66,100
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016906MY-VC440500/NAHTN5000196.0 (200V時)4000昼白色
66,100
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016915MY-VC440500/WAHTN4000196.0 (200V時)4000白色
66,100
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016931MY-VC440500/WWAHTN3500194.6 (200V時)3970温白色
66,100
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76016940MY-VC440500/LAHTN3000191.1 (200V時)3900電球色
66,100
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017895MY-VC440502/DAHTN6500190.6 (200V時)3890昼光色
116,100
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017911MY-VC440502/NAHTN5000196.0 (200V時)4000昼白色
116,100
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017920MY-VC440502/WAHTN4000196.0 (200V時)4000白色
116,100
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017929MY-VC440502/WWAHTN3500194.6 (200V時)3970温白色
116,100
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017938MY-VC440502/LAHTN3000191.1 (200V時)3900電球色
116,100
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする