曜日別特売

My40形5200省電固定 V形150幅H非常灯

My40形5200省電固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機
幅(mm)
150
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
55
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76024247MY-VH450500C/DAHTN12166500173.6 (200V時)4880昼光色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024256MY-VH450500C/NAHTN12165000179.7 (200V時)5050昼白色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024265MY-VH450500C/WAHTN12164000179.7 (200V時)5050白色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024281MY-VH450500C/WWAHTN12163500177.2 (200V時)4980温白色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024290MY-VH450500C/LAHTN12163000174.0 (200V時)4890電球色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025245MY-VH450502C/DAHTN12506500173.6 (200V時)4880昼光色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025261MY-VH450502C/NAHTN12505000179.7 (200V時)5050昼白色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025270MY-VH450502C/WAHTN12504000179.7 (200V時)5050白色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025279MY-VH450502C/WWAHTN12503500177.2 (200V時)4980温白色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025288MY-VH450502C/LAHTN12503000174.0 (200V時)4890電球色
¥112,400
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする