曜日別特売

My40形6900固定 V形150幅非常灯

My40形6900固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機
幅(mm)
150
高さ(mm)
55
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
41.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76023845MY-VK470530C/DAHTN12162.36500156.8 (200V時)6570
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023861MY-VK470530C/NAHTN12162.35000163.0 (200V時)6830
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023870MY-VK470530C/WAHTN12162.34000162.5 (200V時)6810
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023879MY-VK470530C/WWAHTN12162.33500155.6 (200V時)6520
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023888MY-VK470530C/LAHTN12162.33000151.3 (200V時)6340
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024850MY-VK470532C/DAHTN12502.46500156.8 (200V時)6570
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024859MY-VK470532C/NAHTN12502.45000163.0 (200V時)6830
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024868MY-VK470532C/WAHTN12502.44000162.5 (200V時)6810
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024877MY-VK470532C/WWAHTN12502.43500155.6 (200V時)6520
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024886MY-VK470532C/LAHTN12502.43000151.3 (200V時)6340
101,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする