曜日別特売

My40形6900省電固定 V形150幅非常灯

My40形6900省電固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機
幅(mm)
150
高さ(mm)
55
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
37.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76023696MY-VK470500C/DAHTN12162.36500175.4 (200V時)6580
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023705MY-VK470500C/NAHTN12162.35000182.1 (200V時)6830
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023721MY-VK470500C/WAHTN12162.34000182.1 (200V時)6830
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023730MY-VK470500C/WWAHTN12162.33500178.9 (200V時)6710
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023739MY-VK470500C/LAHTN12162.33000175.4 (200V時)6580
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024701MY-VK470502C/DAHTN12502.46500175.4 (200V時)6580
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024710MY-VK470502C/NAHTN12502.45000182.1 (200V時)6830
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024719MY-VK470502C/WAHTN12502.44000182.1 (200V時)6830
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024728MY-VK470502C/WWAHTN12502.43500178.9 (200V時)6710
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024737MY-VK470502C/LAHTN12502.43000175.4 (200V時)6580
¥106,100
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする