My40形6900省電連調 V形150幅クリーンルーム

My40形6900省電連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形6900省電連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017046MY-VC470500/DAHZ6500185.2 (200V時)6650昼光色
78,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017055MY-VC470500/NAHZ5000192.2 (200V時)6900昼白色
78,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017071MY-VC470500/WAHZ4000192.2 (200V時)6900白色
78,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017080MY-VC470500/WWAHZ3500188.8 (200V時)6780温白色
78,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017089MY-VC470500/LAHZ3000185.2 (200V時)6650電球色
78,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018051MY-VC470502/DAHZ6500185.2 (200V時)6650昼光色
128,200
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018060MY-VC470502/NAHZ5000192.2 (200V時)6900昼白色
128,200
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018069MY-VC470502/WAHZ4000192.2 (200V時)6900白色
128,200
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018078MY-VC470502/WWAHZ3500188.8 (200V時)6780温白色
128,200
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018087MY-VC470502/LAHZ3000185.2 (200V時)6650電球色
128,200
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする