My40形5200固定 V形230幅人感センサ付

My40形5200固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
定格消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021648MY-VS450534/DAHTN30.5 (200V時)6500164.5 (200V時)5020昼光色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021657MY-VS450534/NAHTN30.5 (200V時)5000170.4 (200V時)5200昼白色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021666MY-VS450534/WAHTN30.5 (200V時)4000167.2 (200V時)5100白色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021675MY-VS450534/WWAHTN30.5 (200V時)3500163.9 (200V時)5000温白色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021691MY-VS450534/LAHTN30.5 (200V時)3000160.6 (200V時)4900電球色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022899MY-VS450531/DAHTN30.7 (200V時)6500163.5 (200V時)5020昼光色
41,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022908MY-VS450531/NAHTN30.7 (200V時)5000169.3 (200V時)5200昼白色
41,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022917MY-VS450531/WAHTN30.7 (200V時)4000166.1 (200V時)5100白色
41,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022926MY-VS450531/WWAHTN30.7 (200V時)3500162.8 (200V時)5000温白色
41,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022935MY-VS450531/LAHTN30.7 (200V時)3000159.6 (200V時)4900電球色
41,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする