My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付

My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
定格消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021447MY-VS470504/DAHTN36 (200V時)6500184.7 (200V時)6650昼光色
66,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021456MY-VS470504/NAHTN36 (200V時)5000191.6 (200V時)6900昼白色
66,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021465MY-VS470504/WAHTN36 (200V時)4000191.6 (200V時)6900白色
66,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021481MY-VS470504/WWAHTN36 (200V時)3500188.3 (200V時)6780温白色
66,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021490MY-VS470504/LAHTN36 (200V時)3000184.7 (200V時)6650電球色
66,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022698MY-VS470501/DAHTN36.2 (200V時)6500183.7 (200V時)6650昼光色
50,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022707MY-VS470501/NAHTN36.2 (200V時)5000190.6 (200V時)6900昼白色
50,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022716MY-VS470501/WAHTN36.2 (200V時)4000190.6 (200V時)6900白色
50,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022725MY-VS470501/WWAHTN36.2 (200V時)3500187.2 (200V時)6780温白色
50,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022741MY-VS470501/LAHTN36.2 (200V時)3000183.7 (200V時)6650電球色
50,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする