My40形5200固定 V形230幅非常灯

My40形5200固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形5200固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76025900MY-VK450531C/DAHTN2.6556500155.3 (200V時)4970
97,600
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025909MY-VK450531C/NAHTN2.6555000160.9 (200V時)5150
97,600
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025918MY-VK450531C/WAHTN2.6554000157.8 (200V時)5050
97,600
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025927MY-VK450531C/WWAHTN2.6553500154.6 (200V時)4950
97,600
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025936MY-VK450531C/LAHTN2.6553000151.5 (200V時)4850
97,600
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026898MY-VK450533/DAHTN3.3806500155.3 (200V時)4970
98,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026907MY-VK450533/NAHTN3.3805000160.9 (200V時)5150
98,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026916MY-VK450533/WAHTN3.3804000157.8 (200V時)5050
98,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026925MY-VK450533/WWAHTN3.3803500154.6 (200V時)4950
98,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026941MY-VK450533/LAHTN3.3803000151.5 (200V時)4850
98,900
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする