曜日別特売

My40形6900固定 V形230幅非常灯

My40形6900固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
41.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76025848MY-VK470531C/DAHTN2.6556500156.8 (200V時)6570
¥102,200
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025857MY-VK470531C/NAHTN2.6555000163.0 (200V時)6830
¥102,200
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025866MY-VK470531C/WAHTN2.6554000162.5 (200V時)6810
¥102,200
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025875MY-VK470531C/WWAHTN2.6553500155.6 (200V時)6520
¥102,200
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025891MY-VK470531C/LAHTN2.6553000151.3 (200V時)6340
¥102,200
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026846MY-VK470533/DAHTN3.3806500156.8 (200V時)6570
¥103,500
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026855MY-VK470533/NAHTN3.3805000163.0 (200V時)6830
¥103,500
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026871MY-VK470533/WAHTN3.3804000162.5 (200V時)6810
¥103,500
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026880MY-VK470533/WWAHTN3.3803500155.6 (200V時)6520
¥103,500
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76026889MY-VK470533/LAHTN3.3803000151.3 (200V時)6340
¥103,500
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする