My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付

My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
定格消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021499MY-VS450504/DAHTN26.2 (200V時)6500188.1 (200V時)4930昼光色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021508MY-VS450504/NAHTN26.2 (200V時)5000194.6 (200V時)5100昼白色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021517MY-VS450504/WAHTN26.2 (200V時)4000194.6 (200V時)5100白色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021526MY-VS450504/WWAHTN26.2 (200V時)3500191.9 (200V時)5030温白色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021535MY-VS450504/LAHTN26.2 (200V時)3000188.5 (200V時)4940電球色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022750MY-VS450501/DAHTN26.4 (200V時)6500186.7 (200V時)4930昼光色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022759MY-VS450501/NAHTN26.4 (200V時)5000193.1 (200V時)5100昼白色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022768MY-VS450501/WAHTN26.4 (200V時)4000193.1 (200V時)5100白色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022777MY-VS450501/WWAHTN26.4 (200V時)3500190.5 (200V時)5030温白色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022786MY-VS450501/LAHTN26.4 (200V時)3000187.1 (200V時)4940電球色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする