My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付

My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形5200省電固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機
幅(mm)
150
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全20種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021000MY-VS450503/DAHTN12161.826.2 (200V時)6500188.1 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021009MY-VS450503/NAHTN12161.826.2 (200V時)5000194.6 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021018MY-VS450503/WAHTN12161.826.2 (200V時)4000194.6 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021027MY-VS450503/WWAHTN12161.826.2 (200V時)3500191.9 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021036MY-VS450503/LAHTN12161.826.2 (200V時)3000188.5 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021246MY-VS450505/DAHTN12501.926.2 (200V時)6500188.1 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021255MY-VS450505/NAHTN12501.926.2 (200V時)5000194.6 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021271MY-VS450505/WAHTN12501.926.2 (200V時)4000194.6 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021280MY-VS450505/WWAHTN12501.926.2 (200V時)3500191.9 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021289MY-VS450505/LAHTN12501.926.2 (200V時)3000188.5 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022251MY-VS450500/DAHTN12161.826.4 (200V時)6500186.7 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022260MY-VS450500/NAHTN12161.826.4 (200V時)5000193.1 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022269MY-VS450500/WAHTN12161.826.4 (200V時)4000193.1 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022278MY-VS450500/WWAHTN12161.826.4 (200V時)3500190.5 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022287MY-VS450500/LAHTN12161.826.4 (200V時)3000187.1 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022497MY-VS450502/DAHTN12501.926.4 (200V時)6500186.7 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022506MY-VS450502/NAHTN12501.926.4 (200V時)5000193.1 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022515MY-VS450502/WAHTN12501.926.4 (200V時)4000193.1 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022531MY-VS450502/WWAHTN12501.926.4 (200V時)3500190.5 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022540MY-VS450502/LAHTN12501.926.4 (200V時)3000187.1 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする