My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム

My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200省電固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017351MY-VC450501/DAHTN6500188.8 (200V時)4930昼光色
71,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017360MY-VC450501/NAHTN5000195.4 (200V時)5100昼白色
71,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017369MY-VC450501/WAHTN4000195.4 (200V時)5100白色
71,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017378MY-VC450501/WWAHTN3500192.7 (200V時)5030温白色
71,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017387MY-VC450501/LAHTN3000189.2 (200V時)4940電球色
71,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018349MY-VC450503/DAHTN6500188.8 (200V時)4930昼光色
121,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018358MY-VC450503/NAHTN5000195.4 (200V時)5100昼白色
121,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018367MY-VC450503/WAHTN4000195.4 (200V時)5100白色
121,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018376MY-VC450503/WWAHTN3500192.7 (200V時)5030温白色
121,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018385MY-VC450503/LAHTN3000189.2 (200V時)4940電球色
121,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする