曜日別特売

My40形6900固定 V形150幅人感センサ付

My40形6900固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形150幅人感センサ付 - 三菱電機
幅(mm)
150
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全20種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021097MY-VS470533/DAHTN12161.840.4 (200V時)6500164.3 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021106MY-VS470533/NAHTN12161.840.4 (200V時)5000170.7 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021115MY-VS470533/WAHTN12161.840.4 (200V時)4000170.2 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021131MY-VS470533/WWAHTN12161.840.4 (200V時)3500163.1 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021140MY-VS470533/LAHTN12161.840.4 (200V時)3000158.4 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021350MY-VS470535/DAHTN12501.940.4 (200V時)6500164.3 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021359MY-VS470535/NAHTN12501.940.4 (200V時)5000170.7 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021368MY-VS470535/WAHTN12501.940.4 (200V時)4000170.2 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021377MY-VS470535/WWAHTN12501.940.4 (200V時)3500163.1 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021386MY-VS470535/LAHTN12501.940.4 (200V時)3000158.4 (200V時)
61,400
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022348MY-VS470530/DAHTN12161.840.6 (200V時)6500163.5 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022357MY-VS470530/NAHTN12161.840.6 (200V時)5000169.9 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022366MY-VS470530/WAHTN12161.840.6 (200V時)4000169.4 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022375MY-VS470530/WWAHTN12161.840.6 (200V時)3500162.3 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022391MY-VS470530/LAHTN12161.840.6 (200V時)3000157.6 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022601MY-VS470532/DAHTN12501.940.6 (200V時)6500163.5 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022610MY-VS470532/NAHTN12501.940.6 (200V時)5000169.9 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022619MY-VS470532/WAHTN12501.940.6 (200V時)4000169.4 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022628MY-VS470532/WWAHTN12501.940.6 (200V時)3500162.3 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022637MY-VS470532/LAHTN12501.940.6 (200V時)3000157.6 (200V時)
46,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする