My40形5200連調 V形150幅H非常灯

My40形5200連調 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 V形150幅H非常灯 - 三菱電機My40形5200連調 V形150幅H非常灯 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76024649MY-VH450530C/DAHZ6500153.3 (200V時)4970昼光色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024658MY-VH450530C/NAHZ5000158.9 (200V時)5150昼白色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024667MY-VH450530C/WAHZ4000155.8 (200V時)5050白色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024676MY-VH450530C/WWAHZ3500152.7 (200V時)4950温白色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76024685MY-VH450530C/LAHZ3000149.6 (200V時)4850電球色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025647MY-VH450532C/DAHZ6500153.3 (200V時)4970昼光色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025656MY-VH450532C/NAHZ5000158.9 (200V時)5150昼白色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025665MY-VH450532C/WAHZ4000155.8 (200V時)5050白色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025681MY-VH450532C/WWAHZ3500152.7 (200V時)4950温白色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76025690MY-VH450532C/LAHZ3000149.6 (200V時)4850電球色
111,300
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする