曜日別特売

My40形6900固定 V形230幅人感センサ付

My40形6900固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 V形230幅人感センサ付 - 三菱電機
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
53
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
定格消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021596MY-VS470534/DAHTN40.4 (200V時)6500164.3 (200V時)6640昼光色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021605MY-VS470534/NAHTN40.4 (200V時)5000170.7 (200V時)6900昼白色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021621MY-VS470534/WAHTN40.4 (200V時)4000170.2 (200V時)6880白色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021630MY-VS470534/WWAHTN40.4 (200V時)3500163.1 (200V時)6590温白色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021639MY-VS470534/LAHTN40.4 (200V時)3000158.4 (200V時)6400電球色
61,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022847MY-VS470531/DAHTN40.6 (200V時)6500163.5 (200V時)6640昼光色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022856MY-VS470531/NAHTN40.6 (200V時)5000169.9 (200V時)6900昼白色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022865MY-VS470531/WAHTN40.6 (200V時)4000169.4 (200V時)6880白色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022881MY-VS470531/WWAHTN40.6 (200V時)3500162.3 (200V時)6590温白色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022890MY-VS470531/LAHTN40.6 (200V時)3000157.6 (200V時)6400電球色
46,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする