三菱電機
My40形4000省電固定 ライトユニット
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76034476
EL-LU44050DAHTN
6500
190.6 (200V時)
3890
昼光色
¥
30,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034485
EL-LU44050NAHTN
5000
196.0 (200V時)
4000
昼白色
¥
30,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034501
EL-LU44050WAHTN
4000
196.0 (200V時)
4000
白色
¥
30,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034510
EL-LU44050WWAHTN
3500
194.6 (200V時)
3970
温白色
¥
30,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034519
EL-LU44050LAHTN
3000
191.1 (200V時)
3900
電球色
¥
30,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください