My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム

My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形5200連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017746MY-VC450531/DAHZ6500165.1 (200V時)5020昼光色
70,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017755MY-VC450531/NAHZ5000171.0 (200V時)5200昼白色
70,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017771MY-VC450531/WAHZ4000167.7 (200V時)5100白色
70,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017780MY-VC450531/WWAHZ3500164.4 (200V時)5000温白色
70,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76017789MY-VC450531/LAHZ3000161.1 (200V時)4900電球色
70,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018751MY-VC450533/DAHZ6500165.1 (200V時)5020昼光色
120,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018760MY-VC450533/NAHZ5000171.0 (200V時)5200昼白色
120,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018769MY-VC450533/WAHZ4000167.7 (200V時)5100白色
120,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018778MY-VC450533/WWAHZ3500164.4 (200V時)5000温白色
120,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76018787MY-VC450533/LAHZ3000161.1 (200V時)4900電球色
120,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする