三菱電機
My40形5200固定 ライトユニット
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76034580
EL-LU45053DAHTN
6500
165.1 (200V時)
5020
昼光色
¥
29,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034589
EL-LU45053NAHTN
5000
171.0 (200V時)
5200
昼白色
¥
29,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034598
EL-LU45053WAHTN
4000
167.7 (200V時)
5100
白色
¥
29,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034607
EL-LU45053WWAHTN
3500
164.4 (200V時)
5000
温白色
¥
29,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034616
EL-LU45053LAHTN
3000
161.1 (200V時)
4900
電球色
¥
29,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください