曜日別特売

My40形6900省電固定 笠付人感センサ付

My40形6900省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機
幅(mm)150質量(kg)2定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当内容量1組
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020747MY-HS470501/DAHTN13047936 (200V時)6500180.5 (200V時)
88,100
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020756MY-HS470501/NAHTN13047936 (200V時)5000187.5 (200V時)
88,100
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020765MY-HS470501/WAHTN13047936 (200V時)4000187.5 (200V時)
88,100
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020781MY-HS470501/WWAHTN13047936 (200V時)3500184.1 (200V時)
88,100
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020790MY-HS470501/LAHTN13047936 (200V時)3000180.5 (200V時)
88,100
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021946MY-HS470502/DAHTN12165336 (200V時)6500180.5 (200V時)
66,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021955MY-HS470502/NAHTN12165336 (200V時)5000187.5 (200V時)
66,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021971MY-HS470502/WAHTN12165336 (200V時)4000187.5 (200V時)
66,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021980MY-HS470502/WWAHTN12165336 (200V時)3500184.1 (200V時)
66,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021989MY-HS470502/LAHTN12165336 (200V時)3000180.5 (200V時)
66,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023197MY-HS470500/DAHTN12165336.2 (200V時)6500179.5 (200V時)
51,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023206MY-HS470500/NAHTN12165336.2 (200V時)5000186.4 (200V時)
51,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023215MY-HS470500/WAHTN12165336.2 (200V時)4000186.4 (200V時)
51,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023231MY-HS470500/WWAHTN12165336.2 (200V時)3500183.1 (200V時)
51,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023240MY-HS470500/LAHTN12165336.2 (200V時)3000179.5 (200V時)
51,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする