三菱電機
My40形6900省電固定 笠付人感センサ付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
注文コード
76020756
品番
MY-HS470501/NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
長さ(mm)
1304
幅(mm)
150
質量(kg)
2
高さ(mm)
79
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
5000
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
187.5 (200V時)
光束(Lm)
6750
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当