My40形6900固定 笠付人感センサ付

My40形6900固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機My40形6900固定 笠付人感センサ付 - 三菱電機
幅(mm)
150
質量(kg)
2
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全15種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020851MY-HS470531/DAHTN13047940.4 (200V時)6500160.6 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020860MY-HS470531/NAHTN13047940.4 (200V時)5000167.0 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020869MY-HS470531/WAHTN13047940.4 (200V時)4000166.5 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020878MY-HS470531/WWAHTN13047940.4 (200V時)3500159.6 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020887MY-HS470531/LAHTN13047940.4 (200V時)3000154.9 (200V時)
83,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022095MY-HS470532/DAHTN12165340.4 (200V時)6500160.6 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022111MY-HS470532/NAHTN12165340.4 (200V時)5000167.0 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022120MY-HS470532/WAHTN12165340.4 (200V時)4000166.5 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022129MY-HS470532/WWAHTN12165340.4 (200V時)3500159.6 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022138MY-HS470532/LAHTN12165340.4 (200V時)3000154.9 (200V時)
61,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023346MY-HS470530/DAHTN12165340.6 (200V時)6500159.8 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023355MY-HS470530/NAHTN12165340.6 (200V時)5000166.2 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023371MY-HS470530/WAHTN12165340.6 (200V時)4000165.7 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023380MY-HS470530/WWAHTN12165340.6 (200V時)3500158.8 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76023389MY-HS470530/LAHTN12165340.6 (200V時)3000154.1 (200V時)
46,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする