MY-HS470531/WAHTN My40形6900固定 笠付人感センサ付 三菱電機 76020869

My40形6900固定 笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光束(Lm)
6730
定格消費電力(W)
40.4 (200V時)
注文コード
76020869
品番
MY-HS470531/WAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
長さ(mm)
1304
高さ(mm)
79
定格消費電力(W)
40.4 (200V時)
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
166.5 (200V時)
幅(mm)
150
質量(kg)
2
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
光束(Lm)
6730
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
白色
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする