曜日別特売

My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付

My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
全15種類を絞り込む
定格消費電力(W)
幅(mm)
質量(kg)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020546MY-LS470501/DAHTN13041011.87936 (200V時)
87,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020555MY-LS470501/NAHTN13041011.87936 (200V時)
87,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020571MY-LS470501/WAHTN13041011.87936 (200V時)
87,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020580MY-LS470501/WWAHTN13041011.87936 (200V時)
87,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76020589MY-LS470501/LAHTN13041011.87936 (200V時)
87,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021700MY-LS470502/DAHTN12161001.65336 (200V時)
66,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021709MY-LS470502/NAHTN12161001.65336 (200V時)
66,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021718MY-LS470502/WAHTN12161001.65336 (200V時)
66,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021727MY-LS470502/WWAHTN12161001.65336 (200V時)
66,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76021736MY-LS470502/LAHTN12161001.65336 (200V時)
66,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022951MY-LS470500/DAHTN12161001.45336.2 (200V時)
50,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022960MY-LS470500/NAHTN12161001.45336.2 (200V時)
50,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022969MY-LS470500/WAHTN12161001.45336.2 (200V時)
50,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022978MY-LS470500/WWAHTN12161001.45336.2 (200V時)
50,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76022987MY-LS470500/LAHTN12161001.45336.2 (200V時)
50,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする