曜日別特売
MY-LS470501/DAHTN My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付 三菱電機 76020546

My40形6900省電固定 トラフ人感センサ付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
昼光色
定格消費電力(W)
36 (200V時)
注文コード
76020546
品番
MY-LS470501/DAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
長さ(mm)
1304
幅(mm)
101
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
79
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
6500
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
184.7 (200V時)
光束(Lm)
6650
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
昼光色
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする